Basskåp med skiljevägg med dörrar helt av plåt 2000-1

Art-nr: 940082 2000-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 100
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 1 000
  • Dörröppningsvinkel: 250
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Höjdinställning i raster: 25

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 100 kg
    Bärförmåga invändigt i skåpstomme 1 000 kg
    Dörröppningsvinkel 250 grad
    Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
    Höjdinställning i raster 25 mm
    Cylinderlås modulär låscylinder
    Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    höjd 2 000 mm
    Bredd 1 000 mm
    Djup 500 mm
    bredd i G 40
    djup i G 20
    effektiv höjd 1 845 mm
    Skåptyp Basskåp
    Skåpfronter dörr helt av plåt
    Elektroniskt låssystem – kan riggas om Ja
    ComfortClose Nej
    Handtag positionering i mitten
    vikt 114 kg
    Produktslag Hyllskåp

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 940082 2000-1
    EAN/GTIN 4062406565060
    Tillverkarens nummer 940082 2000-1

    Benämning

    Utförande:

    Utrustat skåp i 40x20G med skiljevägg. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene-skjuthandtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget.
    Upphängd mellanvägg med □ 9 x 9 mm i en 37 mm-raster, med en fast och 2 höjdjusterbara hyllor. Bärförmåga hos den upphängda mittskiljeväggen resp. den upphängda hytten: 200 kg.

    Beläggning:

    Antal hyllplan bredd 20G: 3

    Leveransinnehåll:

    Skåp inklusive skiljevägg och hyllplan.

    Lackering:

    Stomme ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.
    Dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagd.

    Anmärkning:

    Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501940710 och grupp 95.
    Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen