{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg | |
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 100 kg | |
Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1 000 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Lådornas effektiva yta i G | 16×16 | |
Dörröppningsvinkel | 250 grad | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 16×16G | |
höjd | 800 mm | |
Bredd | 500 mm | |
Djup | 500 mm | |
bredd i G | 20 | |
djup i G | 20 | |
effektiv höjd | 645 mm | |
lådornas effektiva bredd | 400 mm | |
lådornas effektiva djup | 400 mm | |
lådornas effektiva bredd i G | 16 | |
lådornas effektiva djup i G | 16 | |
Antal lådor | 1 | |
antal hyllor | 1 | |
Skåptyp | Basskåp | |
Skåpfronter | dörr helt av plåt | |
Elektroniskt låssystem – kan riggas om | Ja | |
ComfortClose | Nej | |
Handtag positionering | upptill | |
vikt | 35 kg | |
Produktslag | Hyllskåp |
Artikelnummer | 940021 800 | |
EAN/GTIN | 4062406067182 | |
Tillverkarens nummer | 940021 800 |