{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 200 kg | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bredd | 703 mm | |
Djup | 575 mm | |
bredd i G | 26 | |
djup i G | 20 | |
Fronthöjd | 50 mm | |
Användningsområde | Lådställ | |
Hylla utförande | fast monterad hylla; rak hylla; slitsad hylla | |
Produktslag | Hylla |
Artikelnummer | 935111 50 | |
EAN/GTIN | 4062406111298 | |
Tillverkarens nummer | 935111 50 |