{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion | |
Höjdutjämning | 25 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Säkerhetscertifikat | GS TÜV Süd | |
Serie | KOMPAKT-L-arbetsbänk; KOMPAKT-H-arbetsbänk | |
höjd | 200 mm | |
Bredd | 1 200 mm | |
Djup | 630 mm | |
maximal bärförmåga hjulunderrede | 400 kg | |
Typ utförande | 2 | |
Produktslag | Hjulenhet |
Artikelnummer | 934720 1200/2 | |
EAN/GTIN | 4045197171962 | |
Tillverkarens nummer | 934720 1200/2 |