{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 90 % | |
Höjdinställning i raster | 20 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Säkerhetscertifikat | GS TÜV Süd | |
Serie | KOMBI-arbetsbänk | |
höjd | 302 mm | |
Bredd | 600 mm | |
Djup | 630 mm | |
effektiv höjd | 240 mm | |
effektiv höjd för lådor | 240 mm | |
Produktslag | Arbetsbänkstomme |
Artikelnummer | 933750 240 | |
EAN/GTIN | 4045197279538 | |
Tillverkarens nummer | 933750 240 |