{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 800 mm | |
Bredd | 80 mm | |
Djup | 660 mm | |
fri bredd | 580 mm | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
passar till skivdjup | 700 mm | |
Produktslag | Energimodul |
Artikelnummer | 933704 660 | |
EAN/GTIN | 4045197678058 | |
Tillverkarens nummer | 933704 660 |