{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | KOMBI | |
höjdinställningsområde | 650 mm - 900 mm | |
Bredd | 80 mm | |
Djup | 660 mm | |
fri bredd | 580 mm | |
passar till skivdjup | 700 mm | |
Produktslag | Stödben |
Artikelnummer | 933625 660 | |
EAN/GTIN | 4045197548474 | |
Tillverkarens nummer | 933625 660 |