{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | KOMBI | |
höjd | 880 mm | |
Bredd | 80 mm | |
Djup | 660 mm | |
djup avverkat | 350 mm | |
passar till skivdjup | 700 mm; 800 mm | |
Produktslag | Stödben |
Artikelnummer | 933623 | |
EAN/GTIN | 4045197555243 | |
Tillverkarens nummer | 933623 |