{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion | |
arbetsbänk höjd | 850 mm | |
Bärförmåga låda/utdragshylla | 100 kg | |
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) | 1 200 kg | |
plattans tjocklek | 50 mm | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 90 % | |
Höjdutjämning | 25 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Säkerhetscertifikat | GS TÜV Süd | |
Serie | KOMPAKT-L-arbetsbänk | |
höjd | 850 mm | |
arbetsskiva längd | 1 300 mm | |
Arbetsskiva (djup) | 700 mm | |
arbetsskiva (tjocklek) | 50 mm | |
underredets bredd | 1 200 mm | |
underredets djup | 630 mm | |
lådornas effektiva bredd | 490 mm | |
lådornas effektiva djup | 520 mm | |
Antal lådor | 9 | |
Material arbetsskiva | Multiplex-bok | |
Ovansida arbetsskiva | Lackad med färglös lack. | |
Seriearbetsbänk | ja – höger arbetsbänkdel | |
vikt | 146 kg | |
Produktslag | Arbetsbänk |
Artikelnummer | 932500 1300R | |
Tillverkarens nummer | 932500 1300R |