Med kran lastbart verktygsskåp för utdragslådor 5/0

Art-nr: 932400 5/0
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
5/0
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Typ/antal utdragslådor Enhetspris inklusive moms
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Lådutdrag Utdragsspärr
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 1 250 mm
Bredd 1 020 mm
Djup 793 mm
bredd i G 40
djup i G 28
effektiv höjd 900 mm
Produktslag Verktygsskåpstomme

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 932400 5/0
EAN/GTIN 4067263118183
Tillverkarens nummer 932400 5/0

Benämning

Utförande:

Med kran lastbar verktygsskåpstomme i 40×28G, passar till utdragslådor 36×24G. Med 4 roterande öglor för fastsättning till lastkrok. Med två låsstänger för säker transport, låsbar med hänglås (ingår ej, hänglås med klämdiameter på upp till max 6 mm lämplig). Med 4 U-profilfötter för transport med lyftvagn, kan köras under från framsidan och sidan. Extremt robust och förstärkt ramkonstruktion av stålplåt. Passande utdragslådor finns under nr 931356.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, täckplatta antracit RAL 7016, pulverbelagd.

Anmärkning:

Lämplig för utomhusbruk endast i begränsad utsträckning, bör inte utsättas för väderrelaterad påverkan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen