{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Lådornas effektiva yta i G | 26×20 | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 800 mm | |
Bredd | 1 500 mm | |
Djup | 700 mm | |
bredd i G | 60 | |
djup i G | 28 | |
effektiv höjd | 675 mm | |
vikt | 68 kg | |
Produktslag | Maskintillbehörsskåp |
Artikelnummer | 932128 800 | |
EAN/GTIN | 4062406277079 | |
Tillverkarens nummer | 932128 800 |