{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 1 000 mm | |
Bredd | 841 mm | |
Djup | 841 mm | |
antal hyllplan fast | 1 | |
Skåpfronter | dörr helt av plåt | |
Handtag positionering | upptill | |
vikt | 65 kg | |
Produktslag | Hörnskåp |
Artikelnummer | 931910 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406066253 | |
Tillverkarens nummer | 931910 1000 |