Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Arbetsbänk med 2 lådor och 2 dörrar / utan mellanvägg, Skivans längd: 1200Mmm

Art-nr.: 931500 1200M

Välj variant av artikel och antal

Skivans längd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Konstruktionsutförande: vinkeljärnskonstruktion
  • arbetsbänk höjd: 850
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 100
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 1 500
  • plattans tjocklek: 50

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Konstruktionsutförande vinkeljärnskonstruktion
arbetsbänk höjd 850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 100 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) 1 500 kg
plattans tjocklek 50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 90 %
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Säkerhetscertifikat GS TÜV Süd
Serie KOMPAKT
höjd 850 mm
arbetsskiva längd 1 200 mm
Arbetsskiva (djup) 700 mm
arbetsskiva (tjocklek) 50 mm
underredets bredd 1 200 mm
underredets djup 600 mm
lådornas effektiva bredd 490 mm
lådornas effektiva djup 520 mm
dörrhöjd (vänster) 380 mm
dörrhöjd (höger) 380 mm
Antal lådor 2
Material arbetsskiva Multiplex-bok
Ovansida arbetsskiva Lackad med färglös lack.
Alla lådor kan låsas separat Ja
Seriearbetsbänk ja – medel-arbetsbänk
vikt 99 kg
Produktslag Arbetsbänk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 931500 1200M
Tillverkarens nummer 931500 1200M

Benämning

Utförande:

  • Bordskiva, 50 mm tjock, deformationsfri av Multiplex-bok, med ofärgad UV-lack.
  • Underrede − svetsad konstruktion av vinkeljärn och stålplåt med mycket god stabilitet
  • Lådor av stålplåt med aluminiumgrepplister och textremsor, utdragbara till 90 %.
  • Dörrar av stålplåt, ett stort fack utan mellanvägg.
  • Cylinderlås med vardera 2 nycklar som passar alla lås i arbetsbänken.

Beläggning:

lådornas fronthöjd (vänster): 160 mm
lådornas fronthöjd (höger): 160 mm
dörrhöjd (vänster): 380 mm
dörrhöjd (höger): 380 mm

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, lådor signalblå RAL 5005, pulverbelagda.

Anmärkning:

  • Tillbehör och indelningsmaterial, se nr 960030960180.
  • Aqurado organisationssystem, se nr 960900−961290.
  • E-form, se 962610−962735.

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen