Verktygsskåpstomme för utdragslådor, 26×24G, höjd: 800mm

Art-nr.: 931155 800
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

höjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Lådutdrag Utdragsspärr
Höjdinställning i raster 25 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G 26×24G
höjd 800 mm
Bredd 750 mm
Djup 700 mm
bredd i G 30
djup i G 28
effektiv höjd 700 mm
effektiv höjd för lådor 700 mm
Antal lådor 0
Antal utdragshyllor 0
Antal dörrar 0
maximal bärförmåga 4 000 kg
Utförande för individuell inredning
Elektroniskt låssystem – kan riggas om Ja
vikt 38 kg
Produktslag Verktygsskåpstomme

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 931155 800
EAN/GTIN 4062406063108
Tillverkarens nummer 931155 800

Benämning

Utförande:

Verktygsskåphurts i 30×28G, passar till utdragslådor 26×24G. För insättning av utdragslådor i ett 25 mm-raster. Hurtsen centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Passar till:

Utdragslådor nr 931163, 931165, 931166, 931168.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

När du utrustar verktygsskåphurtsar med utdragslådor måste du se till att summan av de enskilda utdragslådornas fronthöjder blir lika med skåpets effektiva höjd.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen