Verktygsskåpstomme för utdragslådor 700 mm

Art-nr: 931155 700
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

höjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Materialtjocklek 1,2 mm
    Lådutdrag Utdragsspärr
    Höjdinställning i raster 25 mm
    Cylinderlås modulär låscylinder
    Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G 26×24G
    höjd 700 mm
    Bredd 750 mm
    Djup 700 mm
    bredd i G 30
    djup i G 28
    effektiv höjd 600 mm
    effektiv höjd för lådor 600 mm
    Antal lådor 0
    Antal utdragshyllor 0
    Antal dörrar 0
    maximal bärförmåga 4 000 kg
    Utförande för individuell inredning
    Elektroniskt låssystem – kan riggas om Ja
    vikt 35 kg
    Produktslag Verktygsskåpstomme

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 931155 700
    EAN/GTIN 4062406063092
    Tillverkarens nummer 931155 700

    Benämning

    Utförande:

    Verktygsskåphurts i 30×28G, passar till utdragslådor 26×24G. För insättning av utdragslådor i ett 25 mm-raster. Hurtsen centralt låsbar med stiftcylinderlås.

    Passar till:

    Utdragslådor nr 931163, 931165, 931166, 931168.

    Lackering:

    Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

    Anmärkning:

    När du utrustar verktygsskåphurtsar med utdragslådor måste du se till att summan av de enskilda utdragslådornas fronthöjder blir lika med skåpets effektiva höjd.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen