7S-verktygsskåp komplett med 7 utdragslådor, 26×24G, höjd mm/antal lådor: 1000/7S

Art-nr.: 931125 1000/7S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
134 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

höjd mm/antal lådor Enhetspris inklusive moms
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Lådornas effektiva yta i G: 26×24

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådutdrag Utdragsspärr
Höjdinställning i raster 25 mm
Lådornas effektiva yta i G 26×24
Cylinderlås modulär låscylinder
höjd 1 000 mm
Bredd 750 mm
Djup 700 mm
effektiv höjd 900 mm
effektiv höjd för lådor 900 mm
Lådor fronthöjd 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 150 mm; 250 mm
lådornas effektiva bredd 650 mm
lådornas effektiva djup 600 mm
lådornas effektiva bredd i G 26
lådornas effektiva djup i G 24
Antal lådor 7
Antal utdragshyllor 0
Antal dörrar 0
Elektroniskt låssystem – kan riggas om Ja
Underbyggnad under höjdjusterbar arbetsplats Nej
vikt 158 kg
Produktslag Verktygsskåp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 931125 1000/7S
EAN/GTIN 4062406063009
Tillverkarens nummer 931125 1000/7S

Benämning

Utförande:

Komplett utrustat verktygsskåp i 30×28G, med 7 utdragslådor 26×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 50, 75, 100, 125, 150, 150, 250

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor antracit RAL 7016, pulverbelagd.

Anmärkning:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.
Priset gäller bara för den angivna lackeringen.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen