{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Lådornas effektiva yta i G | 20×24 | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 20×24G | |
Fronthöjd | 50 mm | |
effektiv höjd | 25 mm | |
invändig bredd | 500 mm | |
effektivt djup | 600 mm | |
Effektiv bredd i G | 20 | |
Effektivt djup i G | 24 | |
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor | Nej | |
Användningsområde | Verktygsskåp | |
vikt | 10 kg | |
Produktslag | Låda |
Artikelnummer | 931043 50 | |
EAN/GTIN | 4062406064266 | |
Tillverkarens nummer | 931043 50 |