Underrede till arbetsbänk av stålplåt

Art-nr: 930910
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Konstruktionsutförande: vinkeljärnskonstruktion
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 100
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 90
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Konstruktionsutförande vinkeljärnskonstruktion
Bärförmåga låda/utdragshylla 100 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 90 %
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 800 mm
Bredd 630 mm
Djup 600 mm
Produktslag Öppet underrede till n arbetsbänk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 930910
EAN/GTIN 4045197170071

Benämning

Utförande:

Från arbetsbänk nr 930950 med1 låda (effektiv höjd 120 mm) och 1 dörr.