Utdragshylla 200 kg, 36×20G, inbyggnadshöjd: 75mm

Art-nr.: 930766 75
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
75
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

inbyggnadshöjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 200
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådornas effektiva yta i G: 36×20
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 200 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådornas effektiva yta i G 36×20
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G 36×20G
invändig bredd 900 mm
effektivt djup 500 mm
Effektiv bredd i G 36
Effektivt djup i G 20
inbyggnadshöjd 75 mm
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor Nej
Användningsområde Verktygsskåp
vikt 13,85 kg
Produktslag Utdragshylla

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 930766 75
EAN/GTIN 4062406123000
Tillverkarens nummer 930766 75

Benämning

Utförande:

Utdragshylla 100 % utdragbar. Öppen fram, mantelhöjd på sidan 46 mm, monteringshöjd 75 mm. Utan stansningar för frånkopplingsmoduler med spår.

Leveransinnehåll:

Utdragshylla komplett med vardera 1 par styrskenor.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

Anmärkning:

Inte lämplig för montering i rullbara stommar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen