Bakvägg av perforerad plåt 1500

Art-nr: 929650 1500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
82 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Passar för typ Enhetspris inklusive moms
  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Konstruktionsutförande Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek 1 mm
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
höjd 481 mm
Bredd 1 420 mm
Djup 25 mm
Passar för typ 1500
Perforerad panel utförande Enkelsidig
Produktslag Perforerad panel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 929650 1500
EAN/GTIN 4062406118631
Tillverkarens nummer 929650 1500

Benämning

Utförande:

Stolpar av stålplåt 40×40 mm för fastskruvning på arbetsplattan. Däremellan perforerad panel av stålplåt.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

Artikel i område stolpuppbyggnad, går inte att hänga upp på perforerad panel.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen