• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Hopfällbar installationsarbetsbänk, Skivans längd: 1000mm

Art-nr.: 929610 1000
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
31 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Skivans längd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • arbetsbänk höjd: 820

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

arbetsbänk höjd 820 mm
arbetsskiva längd 1 000 mm
Arbetsskiva (djup) 700 mm
arbetsskiva (tjocklek) 30 mm
lyftförmåga 400 kg
vikt 36 kg
Produktslag Hopfällbar arbetsbänk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 929610 1000
EAN/GTIN 2050002019034
Tillverkarens nummer KT1000HO
Manufacturer WESMA SYSTEMS BV, Ruys de Beerenbroucklaan 29, 6417 CC HEERLEN, Nederland, www.wesma.nl

Benämning

Utförande:

Kraftig, deformationsfri Multiplex-skiva, vattenfast limmad. Skivan har kantskydd av metall runtom (stöt- och splittersäkra). Underrede av stålrör med tvärstag. Arbetsbänken kan fällas ihop för transport (inga lösa delar).

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.
Inga speciallacker kan levereras.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen