{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga låda/utdragshylla | 100 kg | |
Färgval | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
höjd | 185 mm | |
Bredd | 590 mm | |
Djup | 620 mm | |
lådornas effektiva bredd | 490 mm | |
lådornas effektiva djup | 520 mm | |
Produktslag | Låda |
Artikelnummer | 929605 180 | |
EAN/GTIN | 4062406127329 | |
Tillverkarens nummer | 929605 180 |