Arbetsbord 1500 mm

Art-nr: 929600 1500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
27 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

  • arbetsbänk höjd: 850
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 250
  • plattans tjocklek: 30

Produktdetaljer

Tekniska data

arbetsbänk höjd 850 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) 250 kg
plattans tjocklek 30 mm
arbetsskiva längd 1 500 mm
Arbetsskiva (djup) 700 mm
arbetsskiva (tjocklek) 30 mm
vikt 30 kg
Produktslag Arbetsbord

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 929600 1500
EAN/GTIN 4062406118730

Benämning

Utförande:

Bordskiva av 30 mm tjock, deformationsfri Multiplex-bok, vattenfast limmad och lackad med ofärgad UV-lack. Unterrede av fastskruvad ram i 4-kantrör (30×30 mm) med glidfötter av plast.

Lackering:

Rörram i ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.
Inga speciallacker kan levereras.

Anmärkning:

Levereras omonterade i delar.