Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Kabeltråg 600 mm

Art-nr.: 928775 600

Välj variant av artikel och antal

Bredd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,5 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredd 600 mm
effektivt djup 80 mm
inbyggnadshöjd 100 mm
Produktslag Kabedragning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 928775 600
Tillverkarens nummer 928775 600

Benämning

Utförande:

Av stålplåt.

Användningsdata:

Kabeltråg för horisontell kabeldragning. Infästning under arbetsskivan. För infästning av kablar, grenuttag eller adaptrar.

Leveransinnehåll:

Inklusive fästelement.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen