Skärmhållare 1

Art-nr: 928760 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
Typ 1
höjd 320 mm
Bredd 110 mm
Djup 50 mm
vikt 1 kg
Produktslag Bildskärms-/tangentbordshållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 928760 1
EAN/GTIN 4062406118785
Tillverkarens nummer 928760 1

Benämning

Utförande:

Bildskärmskonsol med VESA-montering (75 mm och 100 mm). Inklusive beslag för fastskruvning på en arbetsskiva.

Lackering:

Antracit RAL 7016, pulverbelagd.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen