• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Armatur med ställbar arm PARA.MI, Typ: 8

Art-nr.: 928660 8
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

märkspänning 250 V
effektförbrukning 7 W
Energiförsörjning Nätdriven
Belysning LED
Ljuskällan utbytbar Nej
antal lysdioder 108
Ljusfärg varmvit
färgtemperatur 3 000 K
Dimbar belysning ja
armaturens längd 101 mm
armaturens bredd 117 mm
armaturens höjd 11,5 mm
totalhöjd 1 070 mm
Anslutningskabel längd 3 m
Kontakttyp ingång C
Strömbrytare Ja
Produktslag Bordslampa / Arbetsplatslampa

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 928660 8
Kopiera
EAN/GTIN 2050002019027
Kopiera
Tillverkarens nummer 113148000–00678071 INKL TISCHKLEMME
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.waldmann.com

Benämning

Utförande:

Högkvalitativ och underhållsfri LED-teknik med 108 lysdioder. Med manöverknapp i lamphuvudet och inställbar avstängningsautomatik. Steglöst dimmbar. Färgtemperatur varmvit med ca 3000 K.
Lampan har inbyggda lysdioder. Ljuskällan (lysdioder) kan bytas av tillverkaren. Driftapparaten (nätdelen och kabeln) kan bytas av kunden.

Leveransinnehåll:

Inklusive bordsklämma. Spännvidd 0 – 70 mm. 3,0 m anslutningskabel med stickkontakt.

Lackering:

Silvergrå

Nedladdningar och dokument

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Din kontaktperson

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen