Armatur med ställbar arm Taneo 47

Art-nr: 928655 47
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

märkspänning 250 V
effektförbrukning 30 W
Energiförsörjning Nätdriven
Belysning LED
Ljuskällan utbytbar Nej
Ljusfärg neutralvit
färgtemperatur 4 000 K
Dimbar belysning steglos
armaturens längd 577 mm
armaturens bredd 136 mm
armaturens höjd 33 mm
totalhöjd 1 070 mm
Typ av fäste bordsklämma
3D-ledarmens aktionsradie 180 grad
Anslutningskabel längd 3 m
Kontakttyp ingång C
Strömbrytare Ja
Produktslag Bordslampa / Arbetsplatslampa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 928655 47
EAN/GTIN 4013330055967
Tillverkarens nummer 113573000-00741255

Benämning

Utförande:

Effektiv, högklassig och underhållsfri LED-teknik för yttäckande, homogen, skugg- och bländfri belysning. Folieknappar med till/från och dimmer (ned till 10 % steglöst med minnesfunktion). Hölje av ofärgad eloxerad aluminium. Fjäderavlastat länksystem med 3D-ledat huvud. Färgtemperatur neutralvit 4 000 K.
Lampan har inbyggda lysdioder. Ljuskällan (lysdioder) kan bytas av tillverkaren. Driftapparaten (nätdelen och kabeln) kan bytas av kunden.
Med 36 lysdioder.

Leveransinnehåll:

Inklusive bordsklämma (för tjocklek 0−70 mm).
3,0 m anslutningskabel med eurokontakt.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen