• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

LED-armatur med ställbar arm, Typ: 14

Art-nr.: 928650 14
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
36 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

märkspänning 250 V
effektförbrukning 16 W
Energiförsörjning Nätdriven
Ljuskällan utbytbar Nej
antal lysdioder 24
Ljusfärg neutralvit
färgtemperatur 5 000 K
armaturens längd 360 mm
armaturens bredd 80 mm
armaturens höjd 22,5 mm
totalhöjd 1 070 mm
Bärarm räckvidd 830 mm
Kontakttyp ingång C
Strömbrytare Ja
Produktslag Bordslampa / Arbetsplatslampa

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 928650 14
Kopiera
EAN/GTIN 4062406193478
Kopiera
Tillverkarens nummer 928650 14
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Extremt effektiv och samtidigt ljusstark armatur med ställbar arm och underhållsfri LED-teknik med yttäckande, homogen samt skugg- och bländri belysning. Dimringsbar upp till 30 % via kontrollknapp i lamphuvudet, med minnesfunktion.
Armaturens arm är tillverkad av eloxerad aluminium. Lamphuvud av ABS. Armar med 3D-kulled.
Aktionsradie 3D-länkarm 820 mm.
Färgtemperatur neutral vit 5000 K.
Lampan har inbyggda lysdioder. Ljuskällan (lysdioder) kan bytas av tillverkaren. Driftapparaten (nätdelen och kabeln) kan bytas av kunden.

Leveransinnehåll:

Inklusive bordsklämma (för tjocklek 0−70 mm). 3,0 m anslutningskabel med eurokontakt.

Warning:

Avsedd användning
  • För användning inom industri.
  • För användning inomhus.
  • Beakta de nationella nätspänningarna och -frekvenserna.

Olämplig användning
  • Utsätt inte lampan för stark värme, direkt solljus, öppen eld eller vätskor.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Använd inte lampan i områden med höga halter av damm, brännbara gaser, ångor eller lösningsmedel.
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.
  • Anslut inte några andra komponenter till nätaggregatet.
  • Använd inte lampan i tropiskt klimat.
  • Använd inte lampan om nätaggregatet, LED-lampan eller kabeln är skadade.
  • Kabeln får inte bli klämd eller skadad av skarpa kanter.
  • Lägg inga föremål på den och trampa inte på den.
  • Rör inte med lederna mot deras avsedda rotationsriktning.