{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1,5 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bredd | 1 000 mm | |
Djup | 100 mm | |
inbyggnadshöjd | 139 mm | |
Delningsenhet | 8E | |
Kontakttyp ingång | GST-instickssystem | |
märkspänning | 250 V | |
Strömtyp | AC | |
Strömbrytare | Nej | |
Antal eluttag typ F | 4 | |
Eluttag typ | F | |
Passar för typ | 1000 | |
Produktslag | Energimodul |
Artikelnummer | 928413 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406115951 | |
Tillverkarens nummer | 928413 1000 |