Väggskena för multimedia-svängarm, Typ: 481

Art-nr.: 928285 481
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
62 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 481
Längd 481 mm
Bredd 135 mm
Djup 23 mm
lyftförmåga 20 kg
Produktslag Bildskärms-/tangentbordshållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 928285 481
EAN/GTIN 4009729066300
Tillverkarens nummer 911+0079+002

Benämning

Utförande:

Väggskena av aluminiumprofil för fastsättning i den perforerade panelen. Genom en enkel ändring kan multimedia-svängarmen skjutas på väggskenan.
Plant väggavstånd på 20 mm.

Passar till:

Multmedia-svängarm nr 928270 och 928275.

Leveransinnehåll:

Aluminiumskena, lock för skenanslutning, skruvar och täcklock för ombyggnad multimedia-svängarm, spårklackar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen