Multimedia-svängarm med hållare för bärbar dator 2

Art-nr: 928275 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
86 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

antal leder Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bredd 404 mm
Djup 288 mm
inbyggnadshöjd 170 mm
svängarmens utliggning 573 mm
inställbar lutning 25 grad
antal leder 2
lyftförmåga 10 kg
Produktslag Bildskärms-/tangentbordshållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 928275 2
EAN/GTIN 4062406211691
Tillverkarens nummer 966+0119+003

Benämning

Utförande:

Lättgående justerbar svängarm med notebookhållare av högkvalitativ eloxerad aluminium, pulverbelagd stålplåt och plast. För fastsättning på perforerade paneler eller bärande stolpar. Vrid- och svängbar, kan också lutas i 25° vinkel. Integrerad kabelgenomföring i upplagsplattan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen