{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1,5 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Multifix | |
Bredd | 940 mm | |
invändig bredd | 940 mm | |
inbyggnadshöjd | 90 mm | |
antal magneter | 2 | |
Passar för typ | 1000 | |
maximalt lämplig för pappersformat | upp till A1 | |
Produktslag | Ritningshållare |
Artikelnummer | 928211 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406113636 | |
Tillverkarens nummer | 928211 1000 |