Multifix med Easyfix magnetclips, Passar för typ: 1000

Art-nr.: 928206 1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
45 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Passar för typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Multifixutförande med magnet
höjd 90 mm
Bredd 940 mm
invändig bredd 934 mm
antal magneter 3
Passar för typ 1000
lyftförmåga 50 kg
Produktslag Multifixskena

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 928206 1000
EAN/GTIN 4062406502973
Tillverkarens nummer 928206 1000

Benämning

Utförande:

Multifix-skena se beskrivning under nr 928201. Inklusive Easyfix magnetclips nr 955640 storlek 2.

Passar till:

Bärande stolpar nr 928010, materialvagn nr 918590, perforerad panel med Easyfix-grundplatta nr 955820 storlek 2.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen