{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1,5 mm | |
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 25 kg | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bredd | 920 mm | |
invändig bredd | 880 mm | |
effektivt djup | 300 mm | |
inbyggnadshöjd | 80 mm | |
byglarnas höjd | 330 mm | |
bygel-⌀ | 8 mm | |
antal stålbyglar | 4 | |
Passar för typ | 1000 | |
Hylla utförande | med stålbygel | |
Produktslag | Avläggsskiva |
Artikelnummer | 928145 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406113353 | |
Tillverkarens nummer | 928145 1000 |