{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1,5 mm | |
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 25 kg | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bredd | 1 920 mm | |
invändig bredd | 1 880 mm | |
effektivt djup | 300 mm | |
inbyggnadshöjd | 80 mm | |
Kontakttyp ingång | GST-instickssystem | |
märkspänning | 250 V | |
effektförbrukning | 27 W | |
Strömbrytare | Ja | |
ljusflöde | 2 520 lm | |
färgtemperatur | 4 000 K | |
Passar för typ | 2000 | |
Hylla utförande | med belysning | |
LED-teknik | Ja | |
Produktslag | Avläggsskiva |
Artikelnummer | 928140 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406113346 | |
Tillverkarens nummer | 928140 2000 |