{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1,5 mm | |
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 25 kg | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bredd | 920 mm | |
invändig bredd | 880 mm | |
effektivt djup | 300 mm | |
inbyggnadshöjd | 80 mm | |
Lutningsvinkel | 90 grad; 110 grad | |
Djupinställningsområde | 110 mm | |
Passar för typ | 1000 | |
Hylla utförande | Standard | |
Produktslag | Avläggsskiva |
Artikelnummer | 928131 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406113223 | |
Tillverkarens nummer | 928131 1000 |