Avläggsskiva av stålplåt 200 mm djup 2000

Art-nr: 928130 2000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
30 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Passar för typ Enhetspris inklusive moms
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 25
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,5 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 25 kg
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredd 1 920 mm
invändig bredd 1 880 mm
effektivt djup 200 mm
inbyggnadshöjd 80 mm
Lutningsvinkel 90 grad; 110 grad
Djupinställningsområde 40 mm
Passar för typ 2000
Hylla utförande Standard
Produktslag Avläggsskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 928130 2000
EAN/GTIN 4062406113216
Tillverkarens nummer 928130 2000

Benämning

Utförande:

Av stålplåt med skyddskant på 3 sidor. Falsad framkant. Kan monteras med falsen uppåt eller nedåt. Justeringsområde i djupled 110 mm.
Kan låsas 90° vågrätt och med 110° lutning.

Passar till:

Montage genom upphängning i bärpelare nr 928010, materialvagn nr 918590 (storlek 1 000) och skiljeväggar nr 955430 och 944431.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

Om en avläggsskiva monteras på vardera fram- och baksidan av stolparna får man dubbel avläggsyta. Avläggsskivorna kan förses med öppna förvaringslådor. Dessa hittar du i del 96.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen