Bakvägg av perforerad plåt (stolp-par + 1 perforerad panel på en sida) 2000

Art-nr: 928075 2000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
88 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Höjdinställning i raster: 50
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Konstruktionsutförande Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek 1 mm
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Höjdinställning i raster 50 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 481 mm
Passar för typ 2000
lyftförmåga 100 kg
Perforerad panel utförande Enkelsidig
Produktslag Perforerad panel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 928075 2000
EAN/GTIN 4062406113049

Benämning

Utförande:

Stolppar av stålrör 100×40×2 mm. Upphängningsslitsar i 50 mm raster på framsidan samt gänghylsor på framsidan för infästning av ytterligare moduler / komponenter. Däremellan perforerad väggpanel av stålplåt.

Användningsdata:

För fastskruvning på arbetsskivor med längden 1000, 1500 och 2000 mm.

Leveransinnehåll:

Består av 1par bärande stolpar + 1st perforerad panel, ensidig. Fastsättning av bärarmkonsoler och tvärstagningar är inte möjlig.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar