Bärarmskonsol 1000 mm

Art-nr.: 928056 1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Längd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Konstruktionsutförande Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek 1,5 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 60 mm
Längd 1 000 mm
Bredd 1 000 mm
Djup 550 mm
kapacitet 450 mm
maximal bärförmåga 50 kg
Användningsområde Bärande stolpar
vikt 7 kg
Produktslag Konsol

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 928056 1000
EAN/GTIN 4062406112615
Tillverkarens nummer 928056 1000

Benämning

Utförande:

Stabilt utförande av stålplåt. Parvis montering för fastsättning av belysningsenhet nr 928600, 928602, 928606 och apparatskena nr 928250.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

Passar endast bärande stolpar strl 962 och 1362.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen