{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion | |
Materialtjocklek | 1,5 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 60 mm | |
Längd | 1 500 mm | |
Bredd | 1 500 mm | |
Djup | 350 mm | |
kapacitet | 250 mm | |
maximal bärförmåga | 50 kg | |
Användningsområde | Bärande stolpar | |
vikt | 6 kg | |
Produktslag | Konsol |
Artikelnummer | 928055 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406112592 | |
Tillverkarens nummer | 928055 1500 |