Tvärstagning 2000 mm

Art-nr.: 928050 2000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
34 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Längd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,5 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 60 mm
Längd 2 000 mm
Bredd 2 000 mm
Djup 100 mm
Användningsområde Bärande stolpar
vikt 6 kg
Produktslag Stagning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 928050 2000
EAN/GTIN 4062406112578
Tillverkarens nummer 928050 2000

Benämning

Utförande:

Stabilt utförande av stålplåt. För fastskruvning på bärande stolpar nr 928010 och nr 928076. Nödvändiga för stabiliteten och som förstärkning om inga perforerade paneler monteras. Tvärstagningen kan också utnyttjas som kabelränna.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

Passar endast bärande stolpar strl 962 och 1362.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen