Hörn-bärpelare Med upphängningsslitsar, höjd: 481mm

Art-nr.: 928030 481
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

höjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredd 40 mm
Djup 100 mm
maximal bestyckning med perforerad panel 1 st nr 928070 eller nr 928071
vikt 3 kg
Produktslag Bärande stolpe

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 928030 481
EAN/GTIN 4062406112295
Tillverkarens nummer 928030 481

Benämning

Utförande:

Av robust stålplåt. Arbetsyta utan hinder eftersom montaget sker utan knutplåtar.
Bärande hörnpelare med upphängningsslitsar i 50 mm-raster på framsidan, gängbussningar och ett Ø 25 mm hål för kabelgenomföring.

Passar till:

På hörnstolpen nr 938030 kan hyllplanen nr 928131928145 storlek 1000, Multifix-skena nr 928201, 928206, 928230, 928235 storlek 1000 monteras.
Perforerad panel 1 × nr 928070 resp. Nr. 928071.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen