{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Höjdinställning i raster | 50 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 962 mm | |
Djup | 100 mm | |
Stolparnas höjd | 962 mm | |
maximal bärförmåga | 200 kg | |
vikt | 18 kg | |
Produktslag | Bärande stolpe |
Artikelnummer | 928020 962 | |
EAN/GTIN | 4062406112271 | |
Tillverkarens nummer | 928020 962 |