{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 600 mm | |
Bredd | 600 mm | |
Djup | 650 mm | |
effektiv höjd | 525 mm | |
invändig bredd | 550 mm | |
effektiv höjd för lådor | 525 mm | |
Antal lådor | 0 | |
Antal utdragshyllor | 0 | |
Antal dörrar | 0 | |
Utförande | för individuell inredning | |
vikt | 17,6 kg | |
Produktslag | Arbetsbänkstomme |
Artikelnummer | 927720 600 | |
EAN/GTIN | 4062406111687 | |
Tillverkarens nummer | 927720 600 |