Hurts 24G med dörr med högererstopp / utdragslådor 800/2

Art-nr: 927610 800/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Höjd / Antal utdragslådor Enhetspris inklusive moms
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Dörröppningsvinkel: 180
  • Lådornas effektiva yta i G: 20×20
  • Cylinderlås: modulär låscylinder

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
    Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
    Dörröppningsvinkel 180 grad
    Lådornas effektiva yta i G 20×20
    Cylinderlås modulär låscylinder
    Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    höjd 800 mm
    Bredd 600 mm
    Djup 650 mm
    invändig bredd 550 mm
    Lådor fronthöjd 75 mm; 75 mm
    lådornas effektiva bredd 500 mm
    lådornas effektiva djup 500 mm
    lådornas effektiva bredd i G 20
    lådornas effektiva djup i G 20
    effektiv höjd för lådor 150 mm
    dörrhöjd 525 mm
    dörrens effektiva höjd 525 mm
    Dörrstopp Höger
    Antal lådor 2
    Antal dörrar 1
    vikt 50 kg
    Produktslag Arbetsbänkstomme

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 927610 800/2
    EAN/GTIN 4062406110260
    Tillverkarens nummer 927610 800/2

    Benämning

    Utförande:

    Lådhurts av robust stålkonstruktion. Helt utdragbara lådor med differentialutförande och 75 kg bärförmåga. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremsor. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.
    Dörr med högerstopp.

    Beläggning:

    Lådans fronthöjd mm: 75, 75
    Dörrhöjd mm: 525
    antal höjdinställbara hyllplan: 1

    Lackering:

    Stomme och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på utdragslådor antracit RAL 7016, pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

    Anmärkning:

    Storlek 600 och 700 lämpar sig bara för Ready-to-go-arbetsbänkar.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen