Hurts 24G med utdragslådor, 20×20G, Höjd / Antal utdragslådor: 900/7

Art-nr.: 927600 900/7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
33 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Höjd / Antal utdragslådor Enhetspris inklusive moms
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Lådornas effektiva yta i G: 20×20
  • Cylinderlås: modulär låscylinder

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Höjdinställning i raster 25 mm
Lådornas effektiva yta i G 20×20
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 900 mm
Bredd 600 mm
Djup 650 mm
effektiv höjd 800 mm
invändig bredd 550 mm
Lådor fronthöjd 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm; 150 mm; 200 mm
lådornas effektiva bredd 500 mm
lådornas effektiva djup 500 mm
lådornas effektiva bredd i G 20
lådornas effektiva djup i G 20
effektiv höjd för lådor 800 mm
Antal lådor 7
Antal utdragshyllor 0
Antal dörrar 0
vikt 88 kg
Produktslag Arbetsbänkstomme

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 927600 900/7
EAN/GTIN 4062406110147
Tillverkarens nummer 927600 900/7

Benämning

Utförande:

Lådhurts av robust stålkonstruktion. Helt utdragbara lådor med differentialutförande och 75 kg bärförmåga. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremsor. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Beläggning:

Lådans fronthöjd mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Lackering:

Stomme och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på utdragslådor antracit RAL 7016, pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen