Kåpa 16G, för egen utrustning med utdragslådor, 12×20G, höjd: 900mm

Art-nr.: 927412 900
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

höjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
Höjdinställning i raster 25 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 900 mm
Bredd 400 mm
Djup 650 mm
effektiv höjd 800 mm
invändig bredd 350 mm
effektiv höjd för lådor 800 mm
Antal lådor 0
Antal utdragshyllor 0
Antal dörrar 0
Utförande för individuell inredning
vikt 22 kg
Produktslag Arbetsbänkstomme

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 927412 900
EAN/GTIN 4062406111267
Tillverkarens nummer 927412 900

Benämning

Utförande:

Kåpa 16G, för egen utrustning med utdragslådor, av stabil stålkonstruktion. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

Anmärkning:

Vid beläggning av stommen med lådor måste man tänka på att summanav de enskilda lådornas fronthöjder blir lika med stommens effektiva höjd.
Storlek 600 och 700 lämpar sig bara för Ready-to-go-arbetsbänkar.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen