• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Tangentbordslåda, Typ: 1

Art-nr.: 927341 1
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
1
Finns inom 6-8 veckor
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
tangentbordslådans höjd 80 mm
tangentbordslådans bredd 684 mm
tangentbordslådans djup 479 mm
tangentbordslådans effektiva höjd 50 mm
tangentbordslådans effektiva bredd 625 mm
tangentbordslådans effektiva djup 295 mm
inbyggnadshöjd 123 mm
vikt 8,5 kg
Produktslag Tangentbordslåda

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 927341 1
Kopiera
EAN/GTIN 4062406127336
Kopiera
Tillverkarens nummer 927341 1
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Låsbar tangentbordslåda som snäpper fast i sitt ändläge, med handledsstöd av bambu och dragavlastning. Enhandsmanövrering: Fronten fälls upp automatiskt när lådan dras ut.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, front antracit RAL 7016, pulverbelagd.