{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Dörröppningsvinkel | 180 grad | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 500 mm | |
Bredd | 400 mm | |
Djup | 650 mm | |
effektiv höjd | 425 mm | |
invändig bredd | 350 mm | |
effektivt djup | 600 mm | |
Anslutningskabel längd | 3 m | |
Kontakttyp ingång | GST-instickssystem | |
märkspänning | 250 V | |
Strömbrytare | Ja | |
Antal eluttag typ F | 2 | |
antal fläktar | 1 | |
antal strömbrytare | 1 | |
antal grenuttag | 1 | |
med grenuttag | Ja | |
Elektroniskt låssystem – kan riggas om | Ja | |
Kåpa för underrede (öppen upptill) | Ja | |
vikt | 19,7 kg | |
Produktslag | Datorhölje |
Artikelnummer | 927335 500 | |
EAN/GTIN | 4062406124564 | |
Tillverkarens nummer | 927335 500 |