{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 700 mm | |
Bredd | 400 mm | |
Djup | 650 mm | |
Kontakttyp ingång | GST-instickssystem | |
Eluttag typ | F | |
märkspänning | 250 V | |
Antal eluttag typ F | 2 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
vikt | 22,7 kg | |
Produktslag | Energimodul |
Artikelnummer | 927325 700 | |
EAN/GTIN | 4062406108519 | |
Tillverkarens nummer | 927325 700 |